Balance analítico ABP 200-4M, Margen de pesaje 220 g, Lectura 0,0001 g

Número de artículo: ABP 200-4M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ABP 200-4M
    EAN / GTIN 4045761213913
    Número del fabricante ABP 200-4M

    Descripción

    Descripción:

    • Esta nueva generación de balanzas analíticas aúna la máxima precisión con un gran margen de pesaje. Gracias a la nueva generación de Single Cell, el resultado de pesaje se muestra en una fracción del tiempo requerido por otros modelos análogos. Esto y el menú de estructura intuitiva contribuye a hacer el trabajo más rápido y eficiente
    • FDA 21 Parte 11 de EE.UU.: Compatible con la integridad de los datos según FDA 21 Parte 11 de EE.UU. (p. ej. el resultado de pesaje, ID de muestras, nombre de usuario, ID de la balanza)
    • Interfaz de datos USB, por ejemplo, para conectar un teclado USB para introducir cómodamente los números de los artículos, los textos de los artículos, para facilitar la navegación dentro del menú etc
    • Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura ≥ o 1 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
    • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
    • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
    • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
    • Flechas de navegación para una navegación relámpago dentro del menú
    • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
    • La pesada mínima se puede programar manualmente en el aparato o calcularla automáticamente. Cuando se pesa algo por debajo de este valor, la balanza emite un mensaje de aviso
    • Permite guardar los ajustes individuales de hasta 10 usuarios: El nombre y/o número del usuario (se puede imprimir en cada operación o guardarlo junto con el registro de datos), la contraseña, el idioma del menú, el perfil del usuario, abrir los ajustes del usuario con un código de barras, modo de invitados para usuarios no registrados, derechos, p. ej. a ajustar la balanza, cambiar ajustes, o a crear y modificar una fórmula solo para usuarios autorizados & realización de la formulación por parte del usuario
    • Idioma del menú DE, EN

    Característica:

    • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C
    • Espacio de pesaje A×P×A 166×156×220 mm
    • Dimensiones totales, parabrisas incl. A×P×A 213×433×344 mm
    • Peso neto aprox. 8 kg
    • Pantalla OLED luminescente, altura de las cifras 12 mm, muy brillante y con alto contraste, para facilitar la lectura del valor de pesaje aún en condiciones desfavorables de luz

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra